Bloc multiprise

Réf.: Z081282 LINE6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
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
Référence article Z081282 LINE6
EAN / GTIN 2000000819723

Description

Description:

Exécution:
  • Protection de vos appareils contre les perturbations du réseau électrique, telles que les surtensions, les coups de foudre indirects ou le bruit de ligne, avec une somme maximale de courants de fuite allant jusqu'à 60 000 A
  • Protection de haute qualité contre les perturbations HF grâce à un filtre intégré
  • Boîtier en aluminium anodisé particulièrement solide
  • Système de construction modulaire intelligent et interchangeable
  • Interrupteur secteur bipolaire
  • Capacité de charge jusqu'à 10 A/2300 W
  • Disjoncteur 10 A
  • Caractéristique(s):

    Nombre de prises: 6
    Longueur câble: 3 m
    Longueur bloc: 500 mm
    Puissance nominale déroulé: 2,3 W