Serre fils (sucre) 12 pôles noire 1,5

Réf.: Z081240 1,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
129 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081240 1,5
EAN / GTIN 7611007317966
Réf. fabricant 06 2502

Description

Description:

Exécution: Le bornier en noir convient pour le raccordement de câbles rigides monofilaires lors de l'installation électrique. Le boîtier est en polyéthylène isolant et résiste à des températures allant jusqu'à 100 °C. Le bornier est disponible dans différentes couleurs. 12 pôles sont disponibles. Le câble est simplement branché et fixé de manière fiable à l'aide de la vis de serrage appropriée. Le boulon de serrage est en laiton. La pince peut être coupée.

Caractéristique(s):

Référence fabricant: 1.5MM2

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier