Projecteur à LED mobile 30 W

Réf.: Z081211 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
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
    Référence article Z081211 30
    EAN / GTIN 4003644024049

    Description

    Description:

    Exécution: Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.Projecteur à LED CMS pour une utilisation mobile avec support robuste (protection totale).
    Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.

    Caractéristique(s):

    Longueur câble de raccordement: 5 m
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
    Largeur totale: 240 mm
    Hauteur totale: 360 mm
    Longueur totale: 300 mm
    Indice de protection IP: IP 55
    Puissance absorbée: 30 W
    Ampoule: Module de LED