Projecteur à LED mobile 150 W

Réf.: Z081211 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081211 150
EAN / GTIN 4003644024063

Description

Description:

Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Exécution: Boîtier en aluminium moulé sous pression avec réflecteur en aluminium et lampe. Interrupteur marche / arrêt sur le boîtier.Projecteur à LED CMS pour une utilisation mobile avec support robuste (protection totale).

Caractéristique(s):

Longueur câble de raccordement: 5 m
Zone ATEX: aucune
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Largeur totale: 380 mm
Hauteur totale: 480 mm
Longueur totale: 530 mm
Indice de protection IP: IP 55
Ampoule: Module de LED

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier