Boîtiers de distribution électrique CEE1

Réf.: Z081148 CEE1IP55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081148 CEE1IP55
EAN / GTIN 4007123311644

Description

Description:

Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Exécution: Idéal pour une utilisation intensive

Caractéristique(s):

Indice de protection IP: IP 55
Type de produit: Cubes d'énergie
Nombre de prises 230 V/16 A: 2
Nombre de prises 400 V/16 A: 1
Largeur: 170 mm
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Hauteur: 110 mm
Conception du câble (électrique): 5G1.5
Couleur du câble: orangé
Classe de câble (électrique): AT-N07V3V3-F
Longueur câble: 2 m

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier