Boîtiers de distribution électrique BKV2/4

Réf.: Z081148 BKV2/4IP55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
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
Référence article Z081148 BKV2/4IP55
EAN / GTIN 4007123311675

Description

Description:

Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Exécution: Idéal pour une utilisation intensive

Caractéristique(s):

Indice de protection IP: IP 55
Type de produit: Cubes d'énergie
Nombre de prises 230 V/16 A: 4
Nombre de prises 400 V/16 A: 2
Largeur: 290 mm
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Hauteur: 360 mm
Conception du câble (électrique): 5G2.5
Couleur du câble: noir
Classe de câble (électrique): H07RN-F
Longueur câble: 2 m