Description:
Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Livraison: Avec deux arceaux métalliques pour décharge de traction.
Exécution: Agréés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP55). Câbles hélicoïdaux avec gaine en PU, extensibles de 1 - 5 m (long. recommandée 1 - 3 m). Un câble en fibre de verre intégré dans la gaine du câble garantit un rappel durable et régulier.
Caractéristique(s):
Tension: 250 V
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP: IP 55
Conception du câble: 3G1.5
Classe de câble: H07BQ-F
antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Matériau câble: Câble blindé