Cube d'énergie mobile 400

Réf.: Z081139 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081139 400
EAN / GTIN 4003644023943

Description

Description:

Exécution: Boîtier multiprise mobile de conception robuste, renforcé en caoutchouc dur. Câble de raccordement de 2,5 m H07RN-F 3G2,5 avec fiche Schuko 250 V.Prises avec couvercle à fermeture automatique.

Caractéristique(s):

Nombre de prises 250 V: 4
Nombre de prises 400 V/16 A: 2
Largeur: 227 mm
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Hauteur: 305 mm
Flux lumineux: 2 lm
Profondeur: 212 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier