Cube d'énergie mobile 250

Réf.: Z081139 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z081139 250
EAN / GTIN 4003644023936

Description

Description:

Exécution: Boîtier multiprise mobile de conception robuste, renforcé en caoutchouc dur. Câble de raccordement de 2,5 m H07RN-F 3G2,5 avec fiche Schuko 250 V.Prises avec couvercle à fermeture automatique.

Caractéristique(s):

Nombre de prises 250 V: 8
Largeur: 227 mm
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Hauteur: 305 mm
Flux lumineux: 2 lm
Profondeur: 212 mm