Enrouleur de câble entièrement en plastique G7 25B2

Réf.: Z081133 25B2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081133 25B2
EAN / GTIN 4003644023875

Description

Description:

Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Exécution: Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.Robuste enrouleur de câble en plastique antichocs avec protection contre la surchauffe .
  • Fiche CEE de 400 V et 16 A.
  • Prise CEE 400 V/16 A avec couvercle à fermeture automatique.
  • Deux prises de sécurité standard de 250 V avec couvercles à fermeture automatique.
  • Section de câble 2,5 mm.

    Agréées pour une utilisation permanente à l'extérieur et dans des pièces humides. Conforme aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608) et DGUV I 203-005 (anciennement BGI 600).
  • Caractéristique(s):

    Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
    Indice de protection IP: IP 55
    Conception du câble: 5G2.5
    Classe de câble: H07BQ-F
    Longueur câble: 25 m
    Puissance nominale déroulé: 5500 (16 A)
    Tension nominale: 400 V
    antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Matériau boîtier: Entièrement en plastique
    Matériau câble: Câble blindé

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier