• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Kabeltrommel Kunststoff 50R

Réf.: Z081125 50R

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081125 50R
EAN / GTIN 4003644023806

Description

Description:

Ausführung: Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität Made in Germany und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Caractéristique(s):

Anzahl Steckdosen: 3
Energieversorgung: Netzbetrieben
IP-Schutzart: IP 55
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H05RR-F
Kabellänge: 50 m
Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A)
Netzspannung: 250 V
Typ: 50R
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Material Kabel: Gummi

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier