Enrouleur de câble plastique 40B

Réf.: Z081125 40B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081125 40B
EAN / GTIN 4003644023813

Description

Description:

Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Exécution: Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

Caractéristique(s):

Nombre de prises: 3
Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
Indice de protection IP: IP 55
Conception du câble: 3G1.5
Classe de câble: H07BQ-F
Longueur câble: 40 m
Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A)
Tension: 250 V
antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Type: 40B
Matériau boîtier: Plastique

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier