Enrouleur de câble entièrement en plastique G7 50B

Réf.: Z081108 50B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z081108 50B
EAN / GTIN 4003644024094

Description

Description:

Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
Exécution: Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.Enrouleur de câble Generation 7. Très robuste, résistant et sûr. Avec montage mural, support pour câble, guide-câble et poignée tournante. Egalement conforme aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).
  • Design innovant avec de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
  • Construction entièrement en plastique non conductrice.
  • Convient aux zones et environnements d’utilisation extrêmes.
  • Inclinaison à 7° de l’enrouleur pour une meilleure évacuation de l’eau.
  • 3 ans de garantie du fabricant.
  • Caractéristique(s):

    Nombre de prises: 4
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
    Indice de protection IP: IP 55
    Conception du câble: 3G1.5
    Couleur du câble: orange
    Classe de câble: H07BQ-F
    Longueur câble: 50 m
    Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A)
    antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Matériau câble: Câble blindé
    Système de diagnostic disponible: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier