Enrouleur de câble entièrement en plastique G7 40B

Réf.: Z081108 40B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
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
Référence article Z081108 40B
EAN / GTIN 4003644023837

Description

Description:

Exécution: Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité “Made in Germany” et de longévité. Le corps de l’enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L’interrupteur d’arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l’enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.Enrouleur de câble Generation 7. Très robuste, résistant et sûr. Avec montage mural, support pour câble, guide-câble et poignée tournante. Egalement conforme aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).
  • Design innovant avec de nombreuses caractéristiques ergonomiques et de sécurité.
  • Construction entièrement en plastique non conductrice.
  • Convient aux zones et environnements d’utilisation extrêmes.
  • Inclinaison à 7° de l’enrouleur pour une meilleure évacuation de l’eau.
  • 3 ans de garantie du fabricant.

    Fonctionnement: IP55: signifie protection contre la poussière et les jets d'eau.
  • Caractéristique(s):

    Nombre de prises: 4
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
    Indice de protection IP: IP 55
    Conception du câble: 3G1.5
    Classe de câble: H07BQ-F
    Longueur câble: 40 m
    Puissance nominale déroulé: 3500 (16 A)
    antichocs et protection contre les projections d'eau: Catégorie 2 (K2) suivant BGI
    Matériau boîtier: Entièrement en plastique
    Matériau câble: Câble blindé
    Système de diagnostic disponible: oui