Teguflex Tuyau en PVC 8/14

Réf.: Z080100 8/14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z080100 8/14
EAN / GTIN 7611098002819
Réf. fabricant 53201.002

Description

Description:

Utilisation: pour l'eau, pneumatique
Matière(s):
  • Couche intérieure : PVC souple, lisse, transparent
  • Incrustation : 1 tresse polyester
  • Couche extérieure : PVC souple, lisse, transparent

    Exécution: standards de rouleaux
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode de comm. = tuyauØ/longueur en mètres
  • Caractéristique(s):

    Pression d'essai: 20 bar
    ø int. tuyau: 8 mm
    Longueur tuyau: 100 m
    Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011): oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier