Teguflex Tuyau en PVC 16/22

Réf.: Z080100 16/22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
700 article(s) en stock
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
Référence article Z080100 16/22
EAN / GTIN 7611098002857
Réf. fabricant 53201.006

Description

Description:

Matière(s):
  • Couche intérieure : PVC souple, lisse, transparent
  • Incrustation : 1 tresse polyester
  • Couche extérieure : PVC souple, lisse, transparent

    Exécution: standards de rouleaux
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode de comm. = tuyauØ/longueur en mètres

    Utilisation: pour l'eau, pneumatique
  • Caractéristique(s):

    Pression d'essai: 10 bar
    ø int. tuyau: 16 mm
    Longueur tuyau: 50 m
    Agrément pour denrées alimentaires (VO/2011): oui