Agrafes Z-50 CNK HA

Réf.: Z079620 50

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  12.16
  • De 95000
    CHF  11.05
  • Quantité minimale de commande 9500 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079620 50
EAN / GTIN 4016429006024
Réf. fabricant Z-50 CNK HA

Description

Description:

Description:
  • Agrafes PREBENA Z
  • Dimension de fil : 1.4 x 1.6mm
  • zingué resiné

    Adapté(s) pour: Pour Prebena 5C-ZT67COMBI, 5X-Z50.
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 11,2 mm
    Référence fabricant: Z-50 CNK HA
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 50 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier