Agrafes zinguées resinées PF-06

Réf.: Z079590 6

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  4.08
  • De 80000
    CHF  3.45
  • Quantité minimale de commande 8000 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079590 6
EAN / GTIN 4016429053950
Réf. fabricant PF06CNK

Description

Description:

Exécution: Dimension du fil 0.5x1.27 mm, largeur du dos 10.6 mm, zingué.
Adapté(s) pour: Pour Prebena HHPF09-S19, HPPF14.
Description:
  • Agrafes PREBENA PF
  • Dimension de fil : 0.5x1.25mm
  • zingué
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 106 mm
    Référence fabricant: PF-06 CNK
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 6 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier