Agrafes zinguées resinées H-40

Réf.: Z079560 40

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  11.59
  • De 31000
    CHF  9.66
  • Quantité minimale de commande 3100 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z079560 40
EAN / GTIN 4016429053875
Réf. fabricant H40CNKHA

Description

Description:

Exécution: Dimension du fil 1.05x1.25 mm, largeur du dos 8.7 mm, matière 1.4301, DIN18182 partie 3, zingué, résiné.
Utilisation: Particulièrement appropriées pour la fixation des bardeaux et pour la construction de saunas,
Adapté(s) pour: Pour Prebena 2P-H30SD, 3M-H40.
Description:
  • Agrafes PREBENA H
  • Dimension de fil : 1.0x1.25 mm
  • zingué resiné
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 8,6 mm
    Référence fabricant: H-40CNKHA
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 40 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier