Agrafes zinguées resinées H-35

Réf.: Z079560 35

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  11.21
  • De 31000
    CHF  9.35
  • Quantité minimale de commande 3100 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079560 35
EAN / GTIN 4016429053868
Réf. fabricant H35CNKHA

Description

Description:

Exécution: Dimension du fil 1.05x1.25 mm, largeur du dos 8.7 mm, matière 1.4301, DIN18182 partie 3, zingué, résiné.
Utilisation: Particulièrement appropriées pour la fixation des bardeaux et pour la construction de saunas,
Adapté(s) pour: Pour Prebena 2P-H30SD, 3M-H40.
Description:
  • Agrafes PREBENA H
  • Dimension de fil : 1.0x1.25 mm
  • zingué resiné
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 8,6 mm
    Référence fabricant: H-35CNKHA
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 35 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier