Agrafes zinguées resinées FB-10

Réf.: Z079550 10

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  4.84
  • De 50000
    CHF  4.04
  • Quantité minimale de commande 5000 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
130 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079550 10
EAN / GTIN 4016429006185
Réf. fabricant FB-10 CNK

Description

Description:

Exécution: Largeur du dos 11.5mm, zingué, résiné, comparable avec Bostich type STCR 5019
Adapté(s) pour: Bostich T15, T5-8, ET5, T16 STCR, H30-6.
Description:
  • Agrafes PREBENA FB
  • Dimension de fil : 0.5x1.25mm
  • zingué
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 12,8 mm
    Référence fabricant: FB-10 CNK
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 10 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier