Agrafes zinguées resinées FB-30

Réf.: Z079540 30

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  6.26
  • De 52000
    CHF  5.22
  • Quantité minimale de commande 5200 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
140 400 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079540 30
EAN / GTIN 4016429053714
Réf. fabricant ES30CNKHA

Description

Description:

Exécution: Dimension du fil 0.8x1.1 mm, largeur du dos 6 mm, zingué, résiné.
Description:
  • Agrafes PREBENA ES
  • Dimension de fil : 0.83x1.08mm
  • zingué resiné

    Adapté(s) pour:
  • Prebena 2P-ES40SDS
  • 2P-J/ES40COMBI
  • 2X-ES40SD
  • PKT-2-ES40-S
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 5,95 mm
    Type: Type ES
    Référence fabricant: ES-30 CNK HA
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 30 mm

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier