Agrafes zinguées resinées FB-18

Réf.: Z079540 18

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  4.92
  • De 78000
    CHF  4.09
  • Quantité minimale de commande 7800 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
109 200 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079540 18
EAN / GTIN 4016429053684
Réf. fabricant ES18CNKHA

Description

Description:

Description:
  • Agrafes PREBENA ES
  • Dimension de fil : 0.83x1.08mm
  • zingué resiné

    Adapté(s) pour:
  • Prebena 2P-ES40SDS
  • 2P-J/ES40COMBI
  • 2X-ES40SD
  • PKT-2-ES40-S

    Exécution: Dimension du fil 0.8x1.1 mm, largeur du dos 6 mm, zingué, résiné.
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 5,95 mm
    Type: Type ES
    Référence fabricant: ES-18 CNK HA
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 18 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier