Agrafes zinguées resinées E-32

Réf.: Z079530 32

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  6.79
  • De 46000
    CHF  5.74
  • Quantité minimale de commande 4600 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 200 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079530 32
EAN / GTIN 4016429053578
Réf. fabricant E32CNKHA

Description

Description:

Adapté(s) pour: Prebena 3M-E50PR
Description:
  • Agrafes PREBENA E
  • Dimension de fil : 1.0 x 1.25mm
  • zingué resiné
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 5,7 mm
    Référence fabricant: E-32 CNK HA
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 32 mm

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier