Agrafes zinguées type D-08

Réf.: Z079520 8

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  4.29
  • De 50000
    CHF  3.58
  • Quantité minimale de commande 5000 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079520 8
EAN / GTIN 4016429002606
Réf. fabricant D-08 CNK

Description

Description:

Exécution: Dimension du fil: 0.50x1.27 mm, largeur du dos: 12.6 mm, zingué.
Adapté(s) pour: Prebena 1GP-D16 .

Caractéristique(s):

Largeur: 12,5 mm
Référence fabricant: D-08 CNK
Prof. pénétration maximale des agrafes: 8 mm
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier