Agrafes zinguées A-14

Réf.: Z079500 14

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  3.21
  • De 60000
    CHF  2.67
  • Quantité minimale de commande 6000 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079500 14
EAN / GTIN 4016429001562
Réf. fabricant A-14 CNK

Description

Description:

Adapté(s) pour:
  • Cloueur pneumatique 1XR-A16
  • Cloueur pneumatique 1GP-A16NH
  • Cloueur pneumatique 1GP-A16LN50
  • Cloueur pneumatique 1GP-A16
  • Cloueur pneumatique 1GP-A16SDS
  • Cloueur pneumatique à déblocage continu 1X-A16AUT
  • Cloueur pneumatique à déblocage continu 1X-A16LM-AUT

    Description:
  • Agrafes PREBENA A
  • Dimension de fil : 0.66x0.95mm
  • zingué
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 12,8 mm
    Type: Type A
    Référence fabricant: A-14 CNK
    Prof. pénétration maximale des agrafes: 14 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier