Description:
Exécution: Sécurité à contact, amortisseur de bruit, sans recul, chargement par le bas, système dechargement simple, tire au coup par coup et en séries, poignée caoutchoutée, mallettemétallique
Utilisation: Pour la jonction dissimulée d'angles dans la fabrication de planches, fenêtres, maisonspréfabriquées, caisses, cadres, cercueils, et de réduits.
Description: Cloueur puissant avec une grande capacité de charge en cas d'utilisation de clous d'angle cachés, avec sécurité de contact. Pour la construction de fenêtres, de socles de meubles, de cadres et d'assemblages d'angles obtus, dans un coffret en tôle.
Caractéristique(s):
poids: 2,4 kg
pression max. (bar): 5-8
consommation d'air: env. 1.67l par coup
p. agrafes mm: longeur 9-15mm - type WN
p. agrafes: longeur 9-15mm - type WN
type: 5CWN15SNS
pression max. (bar): 5-7 bar