Compresseur Orkan 670

Réf.: Z079116 ORKAN 670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079116 ORKAN 670
EAN / GTIN 4016429067261

Description

Description:

Description:
  • Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
  • Kesselentwässerung über Kugelhahn
  • Integrierter Motorschutz
  • Manometer für Kesseldruck
  • Vibrationsdämmende Gummifüsse
  • Grosses Lüfterrad
  • Niedrige Drehzahl
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 600 mm
    Poids: 145 kg
    Hauteur: 1,15 mm
    Longueur: 1,8 mm
    Puissance absorbée: 4 kW
    Puissance d'aspiration maximale: 600 l/min
    Vitesse de rotation max.: 2,8 min-1
    Puissance de remplissage maximale: 450 l/min
    Pression maximale (air): 10 bar
    Volume réservoir à pression: 270 l

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier