Compresseur Pioneer 345

Réf.: Z079107 PIONEER 345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z079107 PIONEER 345
EAN / GTIN 4016429057552

Description

Description:

Description:
  • Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
  • Druckmanometer für Kesseldruck
  • Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
  • Kesselentwässerung über Kugelhahn
  • Geschützte Armaturen
  • 5 m Anschlusskabel inkl. Halter
  • Gummierter Handgriff
  • Doppelfuss mit Gummistoppern
  • Liegend oder stehend für den Transport geeignet
  • Motorschutz, TÜV-frei
  • Caractéristique(s):

    Hauteur: 780 mm
    Longueur: 480 mm
    Puissance absorbée: 1,8 kW
    Volume réservoir à pression: 20 l
    Largeur: 420 mm
    Poids: 45 kg
    Puissance d'aspiration maximale: 300 l/min
    Vitesse de rotation max.: 1,45 min-1
    Pression maximale (air): 10 bar
    Tension: 230 V