Compresseur Pioneer 260

Réf.: Z079107 PIONEER 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079107 PIONEER 260
EAN / GTIN 4016429057545

Description

Description:

Description:
  • Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
  • Druckmanometer für Kesseldruck
  • Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
  • Kesselentwässerung über Kugelhahn
  • Geschützte Armaturen
  • 5 m Anschlusskabel inkl. Halter
  • Gummierter Handgriff
  • Doppelfuss mit Gummistoppern
  • Liegend oder stehend für den Transport geeignet
  • Motorschutz, TÜV-frei
  • Caractéristique(s):

    Hauteur: 780 mm
    Longueur: 480 mm
    Puissance absorbée: 1,8 kW
    Volume réservoir à pression: 20 l
    Largeur: 400 mm
    Poids: 32 kg
    Puissance d'aspiration maximale: 260 l/min
    Vitesse de rotation max.: 2,8 min-1
    Pression maximale (air): 10 bar
    Tension: 230 V

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier