Compresseur Vitas 45

Réf.: Z079105 VITAS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z079105 VITAS
EAN / GTIN 4016429055312
Réf. fabricant VITAS 45

Description

Description:

Exécution: Le compresseur à piston compact pour une utilisation mobile.
Placement: Equipement en série: Manomètre pour pression de chaudière, manomètre pour pression au début, réducteur de pression, raccordement d'air comprimé réglé, poignée avec revêtement antidérapant, pieds caoutchoutés massifs.
Notes d'application: Sans huile: Pas de vidange, pas d'huile dans l'eau de condensation.

Caractéristique(s):

Vitesse de rotation max.: 0 - 2.840 Attribute
Niveau sonore: 72 dB
Largeur: 310 mm
Poids: 10 kg
ID fabricant: Vitas 45
Hauteur: 300 mm
Longueur: 370 mm
Puissance absorbée: 250 kW
Puissance d'aspiration maximale: 41 l/min
Puissance de remplissage maximale: 24 l/min
Pression maximale (air): 10 bar