KÄRCHER Aspirateur à batterie T 9/1 Bp

Réf.: Z078520 9/1BP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z078520 9/1BP
EAN / GTIN 4054278680354

Description

Description:

Livraison: Variante : batterie et chargeur de batterie non inclus Tuyau d'aspiration : 2 m, avec coude Tuyau d'aspiration télescopique Sac-filtre : 1 pièce, non-tissé Panier-filtre permanent : nylon Suceur de sol combiné Système de clips pour rallonger le tube du suceur pour les crevasses Classe de protection : II
Champ d'application: L'hôtellerie, le commerce de détail, mais aussi le nettoyage des bâtiments ou les entreprises de transport profitent particulièrement du faible niveau sonore, de la flexibilité sans fil et de l'excellente qualité de nettoyage de notre aspirateur à batterie T 9/1 Bp. Comparé aux aspirateurs à sec fonctionnant sur secteur, il peut être utilisé de manière nettement plus flexible pour le nettoyage de chambres d'hôtel, de magasins ou pour le nettoyage intermédiaire rapide d'un véhicule que ne le font les aspirateurs à sec fonctionnant sur secteur. Grâce à la puissante batterie Kärcher Battery Power+, il convainc par une force d'aspiration équivalente, des résultats de nettoyage de première classe et une grande endurance. Il est livré avec de nombreux accessoires et un sac filtrant en non-tissé indéchirable, qui peut absorber deux fois plus de saletés que les filtres en papier traditionnels. Lors de votre commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.

Caractéristique(s):

Largeur: 382 mm
hauteur: 325 mm
longueur: 420 mm
puissance: 500 W
capacité du réservoir: 9 l
Capacité de vide max.: 210
Nombre d'accumulateurs nécessaires: 1
Courant de charge: 6 A
Poids sans accessoires: 4,6 kg
Poids avec emballage: 8,2 kg