KÄRCHER Démarreur kit Battery Power+ 36/75

Réf.: Z078520 36/75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
    Référence article Z078520 36/75
    EAN / GTIN 4054278700434

    Description

    Description:

    Champ d'application: Puissantes et très endurantes : les 2 batteries 36 V/7,5 Ah dotées de la technologie innovante Real Time Technology font partie de notre kit de démarrage Battery Power+ 36/75, qui permet de travailler sans problème et sans interruption avec tous les appareils Kärcher Battery Power 36 V et Kärcher Battery Power+ à plateforme d'accumulateurs. Le puissant chargeur rapide fourni avec le kit permet de recharger l'une des batteries pendant que l'autre est en cours d'utilisation.

    Caractéristique(s):

    Largeur: 181 mm
    hauteur: 232 mm
    longueur: 316 mm
    Tension de la batterie: 240 V
    Courant de charge: 6 A
    Poids avec emballage: 6 kg