KÄRCHER Aspirateur dorsal à batterie BVL 3/1 Bp

Réf.: Z078520 3/1BP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078520 3/1BP
EAN / GTIN 4054278975191

Description

Description:

Remarque(s): Vous trouverez la batterie et le chargeur correspondants sous les références 719107 CHARGER et 719108 BATTERY.
Avantage(s):
  • Grande résistance à l'usure et longue durée de vie
  • Permet de travailler longtemps et d'augmenter l'efficacité et la productivité
  • Le niveau eco!efficiency réduit la consommation d'énergie et le bruit de l'appareil et prolonge la durée de vie de la batterie
  • Particulièrement robuste et très durable
  • Ultra-léger
  • Très respectueux de l'environnement, car 100 % recyclable

    Livraison:
  • Sac filtrant, 1
  • Sac filtrant, non-tissé
  • Suceur pour fentes
  • Tuyau d'aspiration, 1
  • Tuyau d'aspiration, plastique
  • Tuyau d'aspiration, avec coude
  • Classe de protection, III
  • Tube d'aspiration télescopique
  • Suceur sol combiné
  • Variante, batterie et chargeur non inclus

    Champ d'application:
  • Fabriqué en EPP (polypropylène expansé) très léger et innovant
  • Permet un travail ergonomiquePermet un transport sans effort
  • Cadre de transport très confortable, même pour les travaux de longue durée
  • Le panneau de commande sur la ceinture permet de commander et de contrôler confortablement toutes les fonctions
  • Le tuyau d'aspiration peut être raccordé individuellement pour les droitiers et les gauchers
  • Changement rapide et adapté de la batterie sur d'autres appareils
  • Augmente la productivité et la sécurité du travail
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 317 mm
    hauteur: 450 mm
    longueur: 220 mm
    capacité du réservoir: 3 l
    débit d'air: 35.4 l/s
    Tension de la batterie: 36 V
    Niveau de pression acoustique LpA: 65
    Puissance nominale: 350 W
    Capacité de vide max.: 189
    Nombre d'accumulateurs nécessaires: 1
    Courant de charge: 2,5 A

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier