MILWAUKEE ONE KEY Sertisseuse sans charbons à batterie

Réf.: Z078254 M18ONEBLHPT-302C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078254 M18ONEBLHPT-302C
EAN / GTIN 4058546344832

Description

Description:

Champ d'application:
  • Le moteur compact sans balais des outils de sertissage FORCE LOGIC™ fournit des connexions rapides et une longue durée de fonctionnement.
  • L'indicateur de sertissage sur batterie FORCE LOGIC™ fournit une confirmation visuelle d'un assemblage de qualitéLa manipulation à une main permet de travailler même dans les endroits difficiles d'accès
  • ONE-KEY™ Tool-Tracker & -Security vous offre également la possibilité d'afficher, entre autres, la dernière position connue de votre outilMémorise chaque sertissage. La technologie ONE-KEY™ prend en charge la création de rapports.
  • FORCE LOGIC™ Fiabilité à long terme : pas de limitation des cycles de pressage dans l'intervalle de maintenance de 3 ans.
  • Permet le sertissage de systèmes allant jusqu'à des tubes métalliques de 108 mm et des tubes composites de 110 mmRaccordement universel des mâchoires de sertissage pour les mâchoires de sertissage du marché.
  • Auto-Cycle garantit qu'un cycle de sertissage complet est achevé pour chaque assemblage par sertissage.
  • Communication entre la batterie et l'outil : le processus de sertissage ne démarre pas afin d'éviter un sertissage incomplet en cas de batterie faiblement chargée. La vérification de l'accu avant le processus de pressage permet de s'assurer que la charge est suffisante pour chaque processus de pressage.
  • Le contrôle REDLINK™ de chaque élément de la batterie optimise le temps de fonctionnement de l'outil et garantit une longue durée de vie de la batterieSystème de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

    .
  • Caractéristique(s):

    tension: 18 V
    Force de sertissage: 32
    Pression maximale dans le métal: 108 mm
    Pression maximale dans le plastique: 110 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier