Description:
Exécution: Technologie ONE-KEY. Utilisation à 1 main. Indicateur de pression FORCE LOGIC. Moteur sans charbons compact des sertisseuses FORCE LOGIC offre des connexions jusqu'à 10% plus rapides et 20% de temps de fonctionnement supplementaire. Indicateur de pression FORCE LOGIC: fournit une confirmation visuelle d'une connexion de qualité. Outil conçu pour une utilisation à une main, idéal pour les applications au-dessus de la tête et dans des espaces étroits. L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY sur smartphone ou sur la version navigateur web. ONE-KEY : outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol. FORCE LOGIC: pas de limitation de cycle de presse pendant 3 ans. Permet de sertir le tuyau en métal jusqu'à 108 mm et des tuyau en composites jusqu'à 110 mm. Réception universelle des mâchoires pour s'adapter à la plupart des mâchoires disponibles sur le marché. L'Auto cycle assure un sertissage complet. Communication batterie-outil: le fonctionnement de l'outil ne démarre pas pour éviter une pression incomplète en cas de batterie faible. La vérification de la batterie avant le sertissage assure une charge suffisante pour terminer chaque opération. La gestion individuelle des cellules REDLINK optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité de l'ensemble batterie - outil à long terme. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Caractéristique(s):
Tension de la batterie: 18 V
Poids, batterie comprise: 2,9 kg