ONE-KEY Filière pour tuyau à accu M18 FUEL M18 FPT2-0C

Réf.: Z078223 M18FPT2-0C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078223 M18FPT2-0C
EAN / GTIN 4058546347895

Description

Description:

Exécution: Technologie AUTO-STOP: empêche l'effet rebond de l'outil pour une meilleure protection de l'utilisateur. La prise latérale ne permet aucun engagement de tête de filière avant ou pendant le processus de filetage. Connectivité digitale ONE-KEY. Premiere filière 18 V 2au monde sur le marché entièrement universel avec des têtes de filières compétitives. Conçue pour les tuyaux de 1/8 à 2. Innovation MILWAUKEE, cette filière est équipée de la technologie AUTO-STOP évitant l'effet rebond de l'outil et ainsi protéger l'utilisateur. Directement compatible avec Ridgid 12-R, avec les kits d'adaptateurs MILWAUKEEFPT2AK-RI pour Ridgid 11-R, MILWAUKEEFPT2AK-RE pour Rems Quick Change et MILWAUKEEFPT2AK-RO pour Rothenberger SUPER CUT. 2 vitesses: vitesse 1, 0 - 29 tr / min, pour 1-1/4 - 2, et vitesse 2, 0 - 41 tr / min, pour 1/8 - 1, pour une qualité de filetage optimisée dans toutes les tailles offrant ainsi plus de rapidité et de productivité. Des journées complètes de travail avec une seule charge de batterie, avec plus de 25 filetages 2 et plus de 60 filetages 1/2 avec une batterie M18 12,0 Ah. La prise latérale ne permet aucun engagement avec la tête de filière avant ou pendant le processus de filetage. L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.
Contenu: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Caractéristique(s):

poids: 11,3 kg
Référence fabricant: M18FPT2-0C
Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier