Scie sabre à accu M18 FUEL M12CHZ-0

Réf.: Z078219 M12CHZ-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078219 M12CHZ-0
EAN / GTIN 4002395005727

Description

Description:

Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min. Système FIXTEC pour un changement de lame rapide et facile sans clé. Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés. La scie sabre SAWZALL M18 FUEL fournit la puissance nécessaire pour couper à la même vitesse qu'une scie sabre filaire équivalente . Avec une batterie REDLITHIUM HIGH OUTPUT 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm. Le système d'outils HIGH OUTPUT élève les technologies M18 FUEL à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT. L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, permettant une coupe plus rapide dans le bois. Idéal pour la démolition. 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans effort dans une large gamme de matériaux. Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la vitesse en fonction du matériau que l'on coupe. Système FIXTEC pour un changement de lame rapide et facile sans clé. Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés. Sabot réglable pour une utilisation optimale des lames. LED intégrée pour éclairer la zone de travail. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 12 V
Référence fabricant: M12CHZ-0
Longueur course: 15,9 mm
Poids, batterie comprise: 1,6 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier