FORCE LOGIC Coupe-câble sans charbons à accu M18 M18HCC75-0C

Réf.: Z078218 M18HCC75-0C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078218 M18HCC75-0C
EAN / GTIN 4058546002343

Description

Description:

Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Excellente qualité de coupe pour des coupes lisses et arrondies - prêt à installerONE-KEY™ Tool-Tracking et Tool-Security offre une plateforme gratuite de suivi et de gestion des stocks de vos outils basée sur le cloud. ONE-KEY™ propose également un verrouillage des outils à distance. Le reporting de l'appareil fournit un journal complet de l'activité de l'outil ainsi qu'un journal de précision.Grâce à la coordination optimale entre le moteur sans balais, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™, nous obtenons des performances maximales avec une durée de vie la plus longue possible.Système 100 % compatible avec la gamme de produits MILWAUKEE®-M18 ou M12™

Caractéristique(s):

Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18HCC75-0C
Poids, batterie comprise: 7,9 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier