Scie circulaire à accu, compatible avec rail de guidage M18 FUEL M18FCSG66-0

Réf.: Z078207 M18FCSG66-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z078207 M18FCSG66-0
EAN / GTIN 4058546325596

Description

Description:

Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Plateau en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE (vendu séparément). Crochet de suspension métal pour plus de sécurité et une meilleure organisation de l'espace de travail. L'adaptateur fourni s'adapte directement à tous les aspirateurs MILWAUKEE. Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE (vendu séparément). Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés. LED intégrée pour éclairer la zone de travail. Le système d'outils HIGH OUTPUT élève les technologies M18 FUEL à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

Caractéristique(s):

Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18FCSG66-0
Profondeur de coupe max. 90°: 66 mm
ø lame de scie: 190 mm
Poids, batterie comprise: 5,6 kg

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier