Description:
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Exécution: Plateau en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE (vendu séparément). Crochet de suspension métal pour plus de sécurité et une meilleure organisation de l'espace de travail. L'adaptateur fourni s'adapte directement à tous les aspirateurs MILWAUKEE. Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE (vendu séparément). Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés. LED intégrée pour éclairer la zone de travail. Le système d'outils HIGH OUTPUT élève les technologies M18 FUEL à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18BLCS66-0X
Profondeur de coupe max. 90°: 66 mm
ø lame de scie: 190 mm
Poids, batterie comprise: 4 kg