Description:
Exécution: 20% plus rapide que le modèle précédent. Gâchette à vitesse variable pour des réglages de rapides et faciles. Le carter de scie à ruban protège l'utilisateur contre les blessures en empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en quelques secondes. Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles. Déclencheur à double action pour empêcher un déclenchement accidentel. Sabot ajustable et verrouillable sans outil. Crochet en métal solide pour un rangement facile sur le chantier. Éclairage LED intégré pour l'éclairage de l'espace de travail. Intègre trois technologies exclusives à MILWAUKEE - le moteur sans charbons POWERSTATE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence REDLINK PLUS - qui offrent une puissance, autonomie et durabilité sur le chantier. L'ADN de notre plateforme FUEL redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE sans charbon de MILWAUKEE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronique REDLINK PLUS offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18/M12.
Remarque(s): Produkt wird ohne Akku geliefert.
Caractéristique(s):
Type de batterie: Li-ion
Tension de la batterie: 18 V
Référence fabricant: M18CBS125-0
Longueur lame de scie ruban: 1.139,83 mm
Poids, batterie comprise: 7,3 kg