E-Cut lame de scie SL 233

Réf.: Z077844 233

Echelle de prix:

  • De 1
    CHF  14.35
  • De 10
    CHF  12.20
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z077844 233
EAN / GTIN 2000000789828
Réf. fabricant 63502233250

Description

Description:

Adapté(s) pour: SuperCut, MultiMaster, MultiTalent.
Description: Denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale. Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
Exécution: Denture japonaise double pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et les plastiques souples. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale. Largeur moyenne, pour des applications variées

Caractéristique(s):

Largeur de coupe: 50 mm
Porte-outils: SL
Largeur de coupe: 50 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier