Description:
Livraison:
1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm) 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm)2 lames de scie E-Cut Long-Life (65 mm)1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm) 1 lame à concrétion carbure (Ø 75 mm) 1 râpe concrétion carbure (triangulaire)1 spatule 1 patin de ponçage perforé5 feuilles abrasives perforées (de grain 60, 80, 120, 180) par patin 1 dispositif d'aspiration 1 coffret
Exécution: Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l’aménagement et de la rénovation), avec plus de 30 accessoires. Pour scier le bois et le métal, poncer, déposer des carreaux et bien plus encore.
Caractéristique(s):
Longueur câble: 5 m
Puissance absorbée: 350 W
Porte-outils: StarlockPlus
Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 1.7°
Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 1,7° deg
Poids: 1,4 kg
Longueur câble: 5 m