MultiMaster MM 500 PLUS

Réf.: Z077816 62080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z077816 62080
EAN / GTIN 4014586893334
Réf. fabricant 72296762080

Description

Description:

Livraison:
  • 1 lame de scie universelle (44 mm)
  • 1 coffret

    Exécution: Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide (lors de l’aménagement et de la rénovation). Avec lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques.
  • Caractéristique(s):

    Longueur câble: 5 m
    Puissance absorbée: 350 W
    Porte-outils: StarlockPlus
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 1.7°
    Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 1,7° deg
    Poids: 1,4 kg
    Longueur câble: 5 m

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier