FEIN MultiMaster AMM 700 Plus AS 18V

Réf.: Z077815 1700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
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
Référence article Z077815 1700
EAN / GTIN 4014586895284

Description

Description:

Notes d'application:
  • Système anti-vibrations: travail durablement sûr et agréable grâce à des vibrations minimales et à un excellent amortissement des bruits.
  • Porte-outil StarlockMax: Plus de progrès dans le travail et plus de précision grâce à une transmission de force à 100 % sans perte.
  • QuickIN: changement d'outil en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide breveté FEIN sans outil.
  • Grâce au porte-outil StarlockMax, vous avez accès à environ 180 accessoires FEIN des classes de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
  • Moteur PowerDrive 18 V FEIN: moteur sans balais particulièrement puissant et pratiquement inusable, avec un rendement élevé ainsi qu'une résistance et une durée de vie extrêmes.
  • Générateur tachymétrique: Vitesses constantes même en charge et régulation électronique continue de la vitesse.
  • Engrenage métallique: capacité de charge élevée et durée de vie maximale, car toutes les pièces de l'engrenage sont fabriquées en métal.
  • Interface mécanique: pour un fonctionnement stationnaire dans le support de table ou de colonne de forage ou pour la fixation de la butée de profondeur.
  • SafetyCell Technology: protection parfaite contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes grâce aux batteries Li-Ion avec surveillance individuelle des cellules.
  • Grille anti-poussière: protège la machine contre les poussières agressives.
  • Le niveau de charge de la batterie est directement lisible sur la batterie.

    Livraison:
  • 1x lame de scie universelle E-Cut (44mm)
  • 1x coffret d'outils en plastique

    Champ d'application: Le MultiTool sans fil performant pour une progression de travail rapide (pour l'aménagement et la rénovation) dans la variante sans batterie ni chargeur - avec lame de scie bi-métal pour le bois, le métal et les matières plastiques.
    Description: Notre meilleur MultiTool sans fil ultra rapide pour l’aménagement et la rénovation, livré sans batterie ni chargeur. Avec lame de scie bimétal pour le bois, métal et plastique.

    Points forts du produit
    •Le porte-outil StarlockMax vous permet d’avoir accès à près de 180 accessoires FEIN dans les catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.
    •Moteur FEIN PowerDrive sans balais 18 V : moteur sans balais et particulièrement puissant, à rendement très élevé, pour une résistance et une durée de vie extrêmes.
    •Régulateur tachymétrique : vitesses constantes même sous charge et régulation électronique en continu de la vitesse de rotation.
    •Engrenage métallique : capacité de charge élevée et durée de vie maximale grâce aux pièces d'engrenage métalliques.
    •Interface mécanique : pour une utilisation stationnaire avec le support de table ou de perçage et pour fixer la butée de profondeur.
    •Electronic Cell Protection (ECP) : L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
    •La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
    •L’état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
    •Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
    •Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
    •Dispositif d’arrêt de sécurité électronique : protection de l’utilisateur, p .ex. blocage de la lame de scie.

    Contenu de la livraison
    •1 lame de scie universelle (44 mm)
    •1 coffret (L-Boxx 136)

    Top Features
    •Système anti-vibrations : travail sûr et agréable sur le long terme avec très peu de vibrations et un excellent amortissement du bruit.
    •Porte-outil StarlockMax : vitesse de travail plus rapide et précision accrue grâce à une transmission de puissance maximale sans perte.
    •QuickIN : changement d'accessoire en moins de 3 secondes grâce au système de serrage rapide FEIN (sans outil et breveté).
  • Caractéristique(s):

    Nombre d'oscillations: 10.000 - 19.500 Attribute
    Tension de la batterie: 18 V
    Poids sans batterie: 1,1 kg
    Niveau de pression acoustique LpA: 83
    Niveau de puissance acoustique LWA: 94
    Valeur du pic sonore LpCpeak: 97
    Poids: 1,1 kg