Description:
Livraison:
2 lames de scie standard E-Cut curved (35 mm) 2 lames de scie standard E-Cut curved (65 mm) 1 lame de scie de précision E-Cut BIM (35 mm)1 lame de scie de précision E-Cut BIM (35 mm)1 lame de scie E-Cut Long-Life (10 mm) 2 lames de scie E-Cut Long-Life (35 mm)1 lame de scie E-Cut Long-Life (32 mm)1 lame de scie E-Cut Long-Life (42 mm) 1 lame de scie E-Cut Carbide Pro (32 mm)1 lame de scie segmentée (Ø 85 mm) 1 lame à concrétion carbure (Ø 75 mm) 1 râpe concrétion carbure (triangulaire)1 spatule1 lame, forme champignon 1 multilame 1 patin de ponçage perforé Resp. 10 feuilles abrasives, perforées (grain 60, 80, 120, 180) 1 dispositif d'aspiration 1 coffret
Exécution: MultiTool FEIN pour une vitesse de travail ultra rapide lors de l’aménagement et de la rénovation avec 60 accessoires – pour scier dans du bois, du métal et des plastiques, pour la dépose du carrelage, pour la découpe des joints en silicone et des moquettes, pour retirer des restes de colle et pour enlever la colle à carreaux.
Caractéristique(s):
Longueur câble: 5 m
Puissance absorbée: 450 W
Porte-outils: StarlockMax
Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2.0°
Amplitude (mouvement d'oscillation): 2 x 2,0° deg
Poids: 1,6 kg
Longueur câble: 5 m