Levigatrice a nastro BS-50M

Réf.: Z077611 BS-50M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z077611 BS-50M
EAN / GTIN 7640171797489
Réf. fabricant 120633

Description

Description:

Exécution: Broyeur à bande avec moteur à faible vibration
  • Protection thermique du moteur
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
  • Extension d'arbre
  • Roue de polissage
  • Protection contre les éclats en plexiglas
  • Caractéristique(s):

    Largeur de bande: 50 mm
    Longueur ruban: 1 mm
    Largeur: 250 mm
    Alimentation électrique: Fonctionnement sur secteur
    Poids: 14 kg
    Hauteur: 570 mm
    Longueur: 450 mm
    Vitesse de rotation max.: 2,85 min-1
    Tension nominale: 230 V

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop