Description:
Utilisation: denture variable 0°: pour une grande plage de sections, pour tubes et profilés, matériaux pleins jusqu'à 70 mm maximum, convient aussi pour l'acier chromé, à très faibles oscillationsdenturenormale 0°: pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm maximum
Exécution: lame de scie ruban bimétal haute performance avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42)(67-69 HRC)
Caractéristique(s):
Largeur: 13 mm
Longueur: 1,335 mm
Epaisseur: 0,6 mm
Longueur: 1,335 mm