Lame de scie ruban 10

Réf.: Z077410 1335/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
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
Référence article Z077410 1335/10
EAN / GTIN 7612908985506
Réf. fabricant 7201335136100

Description

Description:

Utilisation: denture variable 0°: pour une grande plage de sections, pour tubes et profilés, matériaux pleins jusqu'à 70 mm maximum, convient aussi pour l'acier chromé, à très faibles oscillationsdenturenormale 0°: pour petites à moyennes sections jusqu'à des longueurs de travail de 70 mm maximum
Exécution: lame de scie ruban bimétal haute performance avec ruban porteur en acier à ressorts à forte teneur en chrome et pointes de dents en acier HSS allié au cobalt (M42)(67-69 HRC)

Caractéristique(s):

Largeur: 13 mm
Longueur: 1,335 mm
Epaisseur: 0,6 mm
Longueur: 1,335 mm